- 仕様
- 電源装置:付属
- 材質
- アルミダイカスト
- 長さ(mm)
- 156
- 幅(mm)
- 104
- 質量(kg)
- 2
- 取付
- レール取付専用
- タイプ
- 高演色LED / CDM-T150W相当 / スプレッド配光 / R15クラス2
- 電源
- 46VA(100V)
- 定格消費電力(W)
- 45.5
- 光源
- LED
- 別売付属品
- コントローラー
- 色温度(K)
- 3000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:77.4
- 光源寿命
- 40000時間
- 色(本体)
- マットブラック
- 光色
- 電球色
- Bluetooth
- 対応
- 可動範囲
- 首振90° / 回転360°
- 定格光束(Lm)
- 3523
- 調光率(%)
- 連続調光100~1
- 調光の可否
- 不可
- LED交換
- 不可
- 演色性(Ra)
- 94
- エコロジー商品
- 省エネ