- 仕様
- 防雨型:対応
- 適合
- 絶縁台:PF298B(別売)
- 材質
- アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明) / レンズ:アクリル(透明)
- 長さ(mm)
- 151
- 幅(mm)
- 78
- 質量(kg)
- 1.3
- タイプ
- 人感センサー付 / コーキングレス型 / JDR75W相当
- 電源
- 14VA(100V)
- 定格消費電力(W)
- 6.3
- 光源
- LED
- 色温度(K)
- 5000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:81.7
- 光源寿命
- 40000時間
- 光色
- 昼白色
- 可動範囲
- 首振90° / 回転360°
- 定格光束(Lm)
- 515
- 調光の可否
- 不可
- 照射角度(°)
- 25
- 配光タイプ
- ミディアム配光
- LED交換
- 不可
- 人感センサー
- ON-OFF型 / センサー部可動:全方向20度
- 演色性(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ