曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82307551
品番
OG254547P2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
防雨型:対応
適合
絶縁台:PF298W(別売)
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明) / レンズ:アクリル(透明)
長さ(mm)
151
幅(mm)
78
質量(kg)
1.3
タイプ
人感センサー付 / コーキングレス型 / JDR75W相当
電源
14VA(100V)
定格消費電力(W)
6.3
光源
LED
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:76.3
光源寿命
40000時間
光色
電球色
可動範囲
首振90° / 回転360°
定格光束(Lm)
481
調光の可否
不可
照射角度(°)
25
配光タイプ
ミディアム配光
LED交換
不可
人感センサー
ON-OFF型 / センサー部可動:全方向20度
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする