DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・電圧・光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.9
電圧(V)
AC100-242
光色
昼白色~電球色
注文コード
82307971
品番
LZD-9095FBW4
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ110埋込穴Φ100埋込深113
質量(kg)
0.9
電圧(V)
AC100-242
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.2
光色
昼白色~電球色
取付
埋込専用
消費電力(W)
25
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
27/26/27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1880
調光の可否
調色調光(PWM調色調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
96~93