曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色

ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)
取付
埋込専用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
27/26/27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
96~93
内容量
1台
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
光色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307971LZD-9095FBW4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24275.2昼白色~電球色
¥44,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309425LZD-9095FWW8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100~24275.2昼光色~電球色
¥41,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309486LZD-9095FBM8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1211AC100~24273.2昼光色~電球色
¥41,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309836LZD-9095FWM8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1211AC100~24273.2昼光色~電球色
¥41,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311796LZD-9095FBM4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1211AC100-24273.2昼白色~電球色
¥44,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313808LZD-9095FBW8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24275.2昼光色~電球色
¥41,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315391LZD-9095FWM4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1211AC100-24273.2昼白色~電球色
¥44,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318051LZD-9095FWB4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24266昼白色~電球色
¥44,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318568LZD-9095FWW4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24275.2昼白色~電球色
¥44,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318857LZD-9095FWB8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24266昼光色~電球色
¥41,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320406LZD-9095FBB8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100~24266昼光色~電球色
¥41,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320467LZD-9095FBB4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24266昼白色~電球色
¥44,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする