DCL-38602WE 小型シーリング DAIKO(大光電機) 82308400

小型シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
寸法(mm)径Φ260 高95
内容量1台注文コード82308400品番DCL-38602WE
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
寸法(mm)
径Φ260 高95
質量(kg)
1
取付
カバー回転式
消費電力(W)
8.4
ランプ
内蔵
電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.1
容量(VA)
15
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
900
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする