DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・電圧・光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1
電圧(V)
AC100~242
光色
昼光色~電球色
注文コード
82309486
品番
LZD-9095FBM8
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ110埋込穴Φ100埋込深121
質量(kg)
1
電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.2
光色
昼光色~電球色
取付
埋込専用
消費電力(W)
25
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
27/26/27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1830
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
96~93