曜日別特売
LZY-93396FT 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER DAIKO(大光電機) 82310649

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)1800~6500/RGB
寸法(mm)幅28 長3600 高17
内容量1台注文コード82310649品番LZY-93396FT
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
寸法(mm)
幅28 長3600 高17
電圧(V)
DC24専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
1800~6500/RGB
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.7
容量(VA)
電気容量:66.5/負荷容量:53.3
光色
キャンドル色~昼光色/RGB
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
3360
調光の可否
調色調光(無線調光)
演色性(Ra)
1800K:66 2700K:79 3500K:87 4000K:88 5000K:90 6500K:84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする