曜日別特売
DWP-42755Y LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機) 82311708

LED屋外スパイクライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・寸法・消費電力など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.4
寸法(mm)
径Φ110 地上高550 埋込深182
注文コード
82311708
品番
DWP-42755Y
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
寸法(mm)
径Φ110 地上高550 埋込深182
質量(kg)
1.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
55
定格光束(lm)
275
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
容量(VA)
10
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする