曜日別特売
DDL-6287YWG グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) DAIKO(大光電機) 82311848

グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・従来光源・寸法など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
寸法(mm)
径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72
注文コード
82311848
品番
DDL-6287YWG
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
寸法(mm)
径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.1
容量(VA)
9
光色
電球色
質量(kg)
0.5
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.8
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
250
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする