DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト LEDランプタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
径Φ80 長110 吊高73
幅190 長110 吊高66
径Φ80 長110 吊高73
径Φ80 長110 吊高79
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82312286
品番
DSL-4896YWG
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ80 長110 吊高73
質量(kg)
0.5
容量(VA)
5
定格光束(lm)
270
従来光源
白熱灯60W相当
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ