曜日別特売
LZB-93730FW ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド DAIKO(大光電機) 82313020

ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出6
内容量1台注文コード82313020品番LZB-93730FW
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
寸法(mm)
径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出6
質量(kg)
4.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.7
容量(VA)
45/46/49
定格光束(lm)
6500
取付
ボルト取付専用
電圧(V)
AC100-242兼用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
FHP32W×3灯相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする