曜日別特売
LZW-92236WSF ハイパワー投光器 DAIKO(大光電機) 82313537

ハイパワー投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(VA)165/166/168
内容量1台注文コード82313537品番LZW-92236WSF
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
質量(kg)
8.4
取付
天井付・壁付・床付兼用
消費電力(W)
165
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.1
容量(VA)
165/166/168
寸法(mm)
径Φ362 長333 高466
電圧(V)
AC100/200/242兼用
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
19000
調光の可否
非調光
従来光源
水銀灯700W相当
演色性(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする