曜日別特売

ハイパワー投光器

ハイパワー投光器 - DAIKO(大光電機)ハイパワー投光器 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ362 長333 高466
電圧(V)
AC100/200/242兼用
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
非調光
演色性(Ra)
80
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LZW-92236WSF 8231353782313537LZW-92236WSF8.4天井付・壁付・床付兼用165115.1165/166/168
¥288,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZW-92644WSF 8231813982318139LZW-92644WSF9.2天井付・壁付兼用216108.7217/210/213
¥335,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする