曜日別特売
LZB-93731FW ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド DAIKO(大光電機) 82314045

ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出6
内容量1台注文コード82314045品番LZB-93731FW
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
寸法(mm)
径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出6
質量(kg)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.4
容量(VA)
69/70/71
定格光束(lm)
10300
取付
ボルト取付専用
電圧(V)
AC100-242兼用
消費電力(W)
68
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
FHP45W×3灯相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする