曜日別特売
DWP-42752Y LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機) 82314097

LED屋外スパイクライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・寸法・消費電力など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1
寸法(mm)
径Φ110 地上高205 埋込深182
消費電力(W)
5
注文コード
82314097
品番
DWP-42752Y
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
寸法(mm)
径Φ110 地上高205 埋込深182
質量(kg)
1
エネルギー消費効率(Lm/W)
55
定格光束(lm)
275
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
容量(VA)
10
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする