DDL-6309ABG ベースダウンライト 傾斜天井用 DAIKO(大光電機) 82314648

ベースダウンライト 傾斜天井用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・従来光源・消費電力など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
従来光源
白熱灯100W相当
消費電力(W)
6
注文コード
82314648
品番
DDL-6309ABG
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
容量(VA)
7
光色
温白色
定格光束(lm)
630
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深75
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
ランプ
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする