DAIKO(大光電機)
ベースダウンライト 傾斜天井用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・従来光源・消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
従来光源
白熱灯60W相当
消費電力(W)
4
注文コード
82315016
品番
DDL-6308ABG
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
容量(VA)
5
光色
温白色
定格光束(lm)
430
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深75
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93