DAIKO(大光電機)
LED部品L型金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
幅39長281 高28
幅39長138 高28
幅39長281 高28
幅39長566 高28
幅39長898 高28
幅39長1183 高28
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82315671
品番
DP-42762
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅39長281 高28
質量(kg)
0.2
仕様
器具色:ウォームシルバー / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ