曜日別特売

LED部品L型金具

LED部品L型金具 - DAIKO(大光電機)LED部品L型金具 - DAIKO(大光電機)LED部品L型金具 - DAIKO(大光電機)LED部品L型金具 - DAIKO(大光電機)LED部品L型金具 - DAIKO(大光電機)
仕様
器具色:ウォームシルバー / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82311918DP-42761幅39長138 高280.1
¥2,500
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312916DP-42765幅39長1183 高280.6
¥13,000
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315671DP-42762幅39長281 高280.2
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316678DP-42764幅39長898 高280.5
¥10,500
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320677DP-42763幅39長566 高280.3
¥7,000
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする