曜日別特売
DSL-4895YWG LEDスポットライト LEDランプタイプ DAIKO(大光電機) 82316136

LEDスポットライト LEDランプタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)径Φ80 長110 吊高79
内容量1台注文コード82316136品番DSL-4895YWG
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
寸法(mm)
径Φ80 長110 吊高79
質量(kg)
0.4
容量(VA)
5
定格光束(lm)
270
従来光源
白熱灯60W相当
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする