DAIKO(大光電機)
間接配光切替 調色調光シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・寸法
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
3.2
寸法(mm)
径Φ530 高200
注文コード
82316285
品番
DCL-40981E
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ530 高200
質量(kg)
3.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
容量(VA)
42
定格光束(lm)
5200
取付
クイック取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光
演色性(Ra)
93