DAIKO(大光電機)
間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
幅11.8長5010高11.8
幅11.8長1010高11.8
幅11.8長2010高11.8
幅11.8長3010高11.8
幅11.8長5010高11.8
容量(VA)
電気容量:117/負荷容量:63
電気容量:41/負荷容量:21
電気容量:72/負荷容量:38
電気容量:93/負荷容量:52
電気容量:117/負荷容量:63
電気容量:128/負荷容量:71
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82316529
品番
LZY-93753FT
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅11.8長5010高11.8
質量(kg)
0.72
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.5
容量(VA)
電気容量:117/負荷容量:63
定格光束(lm)
1870
取付
天井・壁(横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24専用
消費電力(W)
45
ランプ
内蔵
色温度(K)
2500~1700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線・PWM調色調光)
演色性(Ra)
82~80