- 寸法(mm)
- 径Φ430 高184
- 質量(kg)
- 2.4
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 107.1
- 容量(VA)
- 37
- 定格光束(lm)
- 3750
- 仕様
- LED交換不可 / 器具色:ブラウン / 6~8畳 / 枠:布 ブラウン(コーティング加工)(内面ライトグレー・コーティング加工) / カバー:アクリル 透明(マット) / カバー:再生アクリル 乳白(マット) / 光源寿命:40000時間 / ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。※シーンコントローラーは使用できません。
- 取付
- クイック取付式
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 35
- ランプ
- 内蔵
- 色温度(K)
- 6500~2700
- 光色
- 昼光色~電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光の可否
- 調色調光
- 演色性(Ra)
- 93