DAIKO(大光電機)
ベースライト/デザインBL/フラットパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・電圧・光色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
5
電圧(V)
AC100-242兼用
光色
温白色
注文コード
82317929
品番
LZB-93720AW
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径□470埋込穴□450埋込深79出6
質量(kg)
5
電圧(V)
AC100-242兼用
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.6
取付
ボルト取付専用
消費電力(W)
33
ランプ
内蔵
容量(VA)
34/36/39
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
5400
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
FHP32W×3灯相当
演色性(Ra)
93