曜日別特売
DCL-41989E 間接配光切替 調色調光シーリング DAIKO(大光電機) 82318480

間接配光切替 調色調光シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・寸法など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
4.5
寸法(mm)
径Φ510 高135
注文コード
82318480
品番
DCL-41989E
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
寸法(mm)
径Φ510 高135
質量(kg)
4.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
容量(VA)
41
定格光束(lm)
4800
取付
クイック取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする