DAIKO(大光電機)
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・従来光源・寸法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当
寸法(mm)
径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72
注文コード
82319146
品番
DDL-6293YWG
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.1
容量(VA)
12
光色
電球色
質量(kg)
0.5
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.8
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
500
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当
演色性(Ra)
93