曜日別特売
LZB-93721WW ベースライト/デザインBL/フラットパネル DAIKO(大光電機) 82319338

ベースライト/デザインBL/フラットパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・電圧・光色など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
8.2
電圧(V)
AC100~242
光色
昼白色
注文コード
82319338
品番
LZB-93721WW
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
寸法(mm)
径□620埋込穴□620埋込深79出6
質量(kg)
8.2
電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.8
取付
ボルト取付専用
ランプ
内蔵
容量(VA)
71/70/73
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
11400
調光の可否
非調光
従来光源
FHP45W×4灯相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする