DCL-39019YE 小型シーリング DAIKO(大光電機) 82319417

小型シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
寸法(mm)径Φ175 高75
内容量1台注文コード82319417品番DCL-39019YE
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
寸法(mm)
径Φ175 高75
質量(kg)
0.7
取付
カバー回転式
消費電力(W)
8.4
ランプ
内蔵
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
容量(VA)
15
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
910
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする