曜日別特売
LZB-93723AW ベースライト/デザインBL/フラットパネル DAIKO(大光電機) 82319898

ベースライト/デザインBL/フラットパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・電圧・光色など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
8.2
電圧(V)
AC100-242兼用
光色
温白色
注文コード
82319898
品番
LZB-93723AW
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
寸法(mm)
径□620埋込穴□620埋込深79出6
質量(kg)
8.2
電圧(V)
AC100-242兼用
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
取付
ボルト取付専用
消費電力(W)
70
ランプ
内蔵
容量(VA)
71/70/73
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
11200
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
FHP45W×4灯相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする