DAIKO(大光電機)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
2700
5000
光色
電球色
昼白色
電球色
寸法(mm)
径Φ422 高94
径Φ175 高75
径Φ260 高95
径Φ350 高95
径Φ350 高128
径Φ410 高285
径Φ422 高94
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82320501
品番
DCL-39912YE
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ422 高94
質量(kg)
1.6
取付
カバー回転式
消費電力(W)
17
ランプ
内蔵
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.4
容量(VA)
30
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1640
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFHC28W相当
演色性(Ra)
93