曜日別特売
DP-42763 LED部品L型金具 DAIKO(大光電機) 82320677

LED部品L型金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)幅39長566 高28
内容量1台注文コード82320677品番DP-42763
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
寸法(mm)
幅39長566 高28
質量(kg)
0.3
仕様
器具色:ウォームシルバー / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする