曜日別特売
LZY-93393FT 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER DAIKO(大光電機) 82321149

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)1800~6500/RGB
寸法(mm)幅28 長600 高17
内容量1台注文コード82321149品番LZY-93393FT
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
寸法(mm)
幅28 長600 高17
電圧(V)
DC24専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
1800~6500/RGB
エネルギー消費効率(Lm/W)
38
仕様
LED交換不可 / L600タイプ / 防雨・防湿・防塵形 / 光拡散材入シリコーンゴム / 光源寿命:40000時間 / 600mm~4800mm(60mm単位でカット加工可能) / ※最大製品長について特注で灯具長4860mm~10080mmまで対応可能、営業までお問い合わせください。※設置の際必要なスペースとして幅32mmに対し、左右共に各10mmずつ空けてください。※カット加工した場合屋内専用。カット加工し、屋外で使用する場合はお問合わせください。
消費電力(W)
14.7
容量(VA)
電気容量:15.2/負荷容量:10.9
光色
キャンドル色~昼光色/RGB
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
560
調光の可否
調色調光(無線調光)
演色性(Ra)
1800K:66 2700K:79 3500K:87 4000K:88 5000K:90 6500K:84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする