曜日別特売
DDL-6303YWG グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) DAIKO(大光電機) 82321420

グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・定格光束など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
定格光束(lm)
335
注文コード
82321420
品番
DDL-6303YWG
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.9
光色
電球色
定格光束(lm)
335
寸法(mm)
径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深73
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.8
ランプ
内蔵
容量(VA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする