DAIKO(大光電機)
ベースライト/デザインBL/フラットパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・電圧・光色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
7
電圧(V)
AC100~242
光色
電球色
注文コード
82321481
品番
LZB-93728YW
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出6
質量(kg)
7
電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.9
取付
ボルト取付専用
消費電力(W)
59
ランプ
内蔵
容量(VA)
60/60/63
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
9200
調光の可否
非調光
従来光源
FHP45W×3灯相当
演色性(Ra)
93