曜日別特売
LZY-93750FT 間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea DAIKO(大光電機) 82321867

間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)幅11.8長1010高11.8
容量(VA)電気容量:41/負荷容量:21
内容量1台注文コード82321867品番LZY-93750FT
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
寸法(mm)
幅11.8長1010高11.8
質量(kg)
0.18
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.5
容量(VA)
電気容量:41/負荷容量:21
定格光束(lm)
470
取付
天井・壁(横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24専用
消費電力(W)
14
ランプ
内蔵
色温度(K)
2500~1700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線・PWM調色調光)
演色性(Ra)
82~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする