DAIKO(大光電機)
LED屋外スパイクライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・寸法・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.9
寸法(mm)
径Φ36 幅84 地上高190 埋込深182
消費電力(W)
5
注文コード
82323319
品番
DWP-42751Y
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ36 幅84 地上高190 埋込深182
質量(kg)
0.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.2
定格光束(lm)
141
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
容量(VA)
10
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ