曜日別特売
LZY-93394FT 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER DAIKO(大光電機) 82323380

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)6500~1800
寸法(mm)幅32長4800高26
内容量1台注文コード82323380品番LZY-93394FT
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
寸法(mm)
幅32長4800高26
電圧(V)
DC24
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~1800
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.9
質量(kg)
0
消費電力(W)
22
容量(VA)
27
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
1120
調光の可否
調色調光(無線調光)
演色性(Ra)
90~66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする