DAIKO(大光電機)
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・従来光源・寸法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
従来光源
白熱灯100W相当
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深73
注文コード
82323931
品番
DDL-6297AW
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深73
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
容量(VA)
14
光色
温白色
質量(kg)
0.5
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.5
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
630
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93