DAIKO(大光電機)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
2700
5000
光色
昼白色
昼白色
電球色
寸法(mm)
径Φ350 高95
径Φ175 高75
径Φ260 高95
径Φ350 高95
径Φ350 高128
径Φ410 高285
径Φ422 高94
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82324055
品番
DCL-38604WE
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ350 高95
質量(kg)
1
取付
カバー回転式
消費電力(W)
17
ランプ
内蔵
電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
107
容量(VA)
30
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
1820
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFHC28W相当
演色性(Ra)
93