DCL-38604YE 小型シーリング DAIKO(大光電機) 82325385

小型シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
寸法(mm)径Φ350 高95
内容量1台注文コード82325385品番DCL-38604YE
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法(mm)
径Φ350 高95
質量(kg)
1
取付
カバー回転式
消費電力(W)
17
ランプ
内蔵
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.4
容量(VA)
30
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1640
調光の可否
非調光
従来光源
明るさFHC28W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする