DAIKO(大光電機)
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
調光(逆位相調光)
注文コード
82326015
品番
DWP-39883YG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅153 高341 出191
質量(kg)
1.3
取付
カバー化粧ビス式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.7
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
150
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93