曜日別特売
18618 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332918

18618 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332918
18618 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332918
18618 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332918
18618 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332918
18618 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332918
18618 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332918

カラーはちまき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
水色
内容量1セット(10本)注文コード82332918品番18618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
1,164

クラスや団体のカラーに合わせて!使いやすい綿素材のはちまき!
カラーバリエーションが豊富な綿素材のはちまきです。しっかり巻けて、団体イベントにおすすめな定番アイテムです。丈夫で扱いやすい綿素材です。綿素材で肌あたりもやさしく、通気性に優れているので、長時間の装着も快適です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。

水色
セット内容
本体×10
材質
綿100%
サイズ
約40mm×1100mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする