曜日別特売

天然石 ナチュラルS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(5kg)
注文コード
82337827
品番
59057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,500
販売価格(税別)
31,364

イベントや工作に大活躍!本物の天然石バラエティ!
天然石・パワーストーン・宝石すくい用として、観光地や街の小売店、イベント企画など幅広い用途で活躍するタンブルミックスです。水晶やアメジストをはじめとした全21種類の天然石をミックスしており、本物の天然石ならではの色合いや質感をお楽しみいただけます。1粒あたり約10~20mmの扱いやすいサイズで、色や形、種類がランダムに混ざっているため、選ぶ楽しさやワクワク感を演出できます。宝石すくいや体験型ワークショップ、展示演出、工作素材、ハンドメイド用途まで幅広く対応でき、ボリューム感のある5kgセットで集客力を高めたいイベントや企画におすすめです。

セット内容
本体のみ(20kg)
材質
天然石
寸法(mm)
1粒:10~20・5kg
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする