曜日別特売

ワークテーブル(片面タイプ)〈ブラナート〉

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品46日以内出荷とは
この商品は色・材質・質量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
材質
脚部:スチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・2脚/アジャスター脚、2脚/Φ50mmナイロン・ポリウレタン(材質)キャスター脚、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ 、脚受部:アルミダイキャスト・粉体塗装(ブラック) 、配線トレー:スチール・粉体塗装(ブラック)・ABS樹脂
質量(kg)
26.8
注文コード
82338701
品番
BR-M146WTC-WW
参考基準価格(税別)¥109,100販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

安定性と可動性を考慮した片側キャスターを採用したワークテーブルです。配線トレーはスライドでき任意の場所に設置できます。

質量(kg)
26.8
色
ホワイト
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×585×720
脚間(mm)
1304
材質
脚部:スチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・2脚/アジャスター脚、2脚/Φ50mmナイロン・ポリウレタン(材質)キャスター脚、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ 、脚受部:アルミダイキャスト・粉体塗装(ブラック) 、配線トレー:スチール・粉体塗装(ブラック)・ABS樹脂
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする