曜日別特売
DIA-10 両面テープ 東洋防災 82345649

※代表画像です。

両面テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
10×0.15
注文コード
82345649
品番
DIA-10
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

標識板の取付けに。両面テープの定番商品。
「接着」と「使いやすさ」という本来の機能のバランスにすぐれた両面テープです。
簡単に手で切れるので、便利です。

寸法(mm)
10×0.15
長さ(m)
20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする