曜日別特売
T31002CX-GS エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t BIG RED 82346297

T31002CX-GS エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t BIG RED 82346297
T31002CX-GS エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t BIG RED 82346297
T31002CX-GS エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t BIG RED 82346297

エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82346297
品番
T31002CX-GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

吊り下げ能力はアームの長さによってアーム穴の位置によってかわります。

高さ(mm)
1445、収納時:1515
フック高さ(mm)
最大:1980
質量(kg)
64.5
奥行(mm)
1520
最大吊り下げ能力(t)
1
脚幅(mm)
1010
取扱説明書:(2.02MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする