レニショー
エクステンション
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
【オス側】M2、【メス側】M2
長さ(mm)
50
注文コード
82353087
品番
A-5003-2281
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。カーボンファイバーエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠となるアプリケーションに理想的です。
長さ(mm)
50
全長(mm)
50
ねじ径
【オス側】M2、【メス側】M2
ステム径(Φmm)
3.5
材質(ステム)
カーボンファイバ
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。