レニショー
エクステンション
エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。カーボンファイバーエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠となるアプリケーションに理想的です。
材質(ステム)
カーボンファイバ
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
全6種類を絞り込む
ねじ径
【オス側】M2、【メス側】M2
【オス側】M3、【メス側】M3
【メス側】M3、【オス側】M3
長さ(mm)
選択してください
40
50
70
75
90
100
全長(mm)
選択してください
40
50
70
75
90
100
ステム径(Φmm)
3.5
4.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82353166
A-5003-2283
90
90
【オス側】M2、【メス側】M2
3.5
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353936
A-5003-2280
40
40
【オス側】M2、【メス側】M2
3.5
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354250
A-5003-4864
75
75
【オス側】M3、【メス側】M3
4.5
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354286
A-5003-2282
70
70
【オス側】M2、【メス側】M2
3.5
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354329
A-5003-4865
100
100
【メス側】M3、【オス側】M3
4.5
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353087
A-5003-2281
50
50
【オス側】M2、【メス側】M2
3.5
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください