A-5003-0070 エクステンション レニショー 82353157

エクステンション

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品はねじ径・長さなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
【オス側】M2、【メス側】M2
長さ(mm)
30
注文コード
82353157
品番
A-5003-0070
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。

長さ(mm)
30
全長(mm)
30
ねじ径
【オス側】M2、【メス側】M2
ステム径(Φmm)
3
材質(ステム)
セラミック
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする